Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPA355
Poulie 3 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :03SPA355
Rubix :C600-1271074
Fabricant :856377
EAN :3660338116643


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 3 |
Documents
Détails articles : POULIE 3G SPA 355 MA 3020
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 3 |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 360,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € HT
/ unité
148,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h