Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPB 375/4
KS SPB Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPB 375/4
Rubix :0314-1047383
Fabricant :optibelt KS
EAN :4014486247763




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
Documents
Détails articles : POULIE 4 SPB 375 MA 3535 ( 9090)
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies rainurées en V pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,81 € HT
/ unité
399,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours