Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB1000
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB1000
Rubix :C600-1271371
Fabricant :856701
EAN :3660338119859


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 1000 MA 4545
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 1007 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,04 € HT
/ unité
1 164,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours