Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPB250

Poulie 3 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPB250
Rubix :C600-1271089
Fabricant :856401
EAN :3660338116889
POULIE 3G SPB 250 MA 3020

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPB 250 MA 3020


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type6
Largeur de couronne63 mm
Diamètre extérieur257 mm
Largeur51 mm
104,58 € HT
/ unité
125,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h