Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ315

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ315
Rubix :C600-1271439
Fabricant :856769
EAN :3660338120534
POULIE 6G SPZ 315 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence315 mm
Nombre de gorges6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 315 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence315 mm
Nombre de gorges6
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Type5
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur319 mm
Largeur45 mm
122,49 HT
/ unité
146,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours