Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPB 375/8
KS SPB Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPB 375/8
Rubix :0314-1255438
Fabricant :1744068
EAN :4014486247787




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Documents
Détails articles : POULIE 8 SPB 375 MA 4040
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies rainurées en V pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 8 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,46 € HT
/ unité
514,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours