Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA224

Poulie 2 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :02SPA224
Rubix :C600-1269229
Fabricant :856286
EAN :3660338115745
POULIE 2G SPA 224 MA 2517
Résumé technique
Profilspa
Diamètre de référence224 mm
Nombre de gorges2
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : POULIE 2G SPA 224 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence224 mm
Nombre de gorges2
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Type7
Largeur de couronne35 mm
Diamètre extérieur229,5 mm
Largeur45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,70 HT
/ unité
65,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h