Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB1603020

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB1603020
Rubix :X600-1464651
Fabricant :886684
EAN :3660338400827
POULIE 4G SPB 160 MA 3020

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence160 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 160 MA 3020


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Poulie en V - SPB - Type manchon conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence160 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type3
Diamètre extérieur167 mm
Largeur82 mm
98,24 € HT
/ 4 unités
117,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours