Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA800
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA800
Rubix :C600-1271176
Fabricant :856496
EAN :3660338117824


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 800 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 805,5 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,41 € HT
/ unité
368,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours