Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA180
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA180
Rubix :C600-1271260
Fabricant :856586
EAN :3660338118715


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 180 MA 3020
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 185,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,03 € HT
/ unité
85,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours