Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB450
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB450
Rubix :C600-1271463
Fabricant :856794
EAN :3660338120770


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 450 MA 4040
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 457 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,23 € HT
/ unité
470,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours