Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB200

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB200
Rubix :C600-1271184
Fabricant :856507
EAN :3660338117930
POULIE 4G SPB 200 MA 3020

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 200 MA 3020


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type3
Largeur de couronne82 mm
Diamètre extérieur207 mm
Largeur51 mm
70,50 € HT
/ unité
84,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours