Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA236
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA236
Rubix :X600-1420185
EAN :3660338290787


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 236 MA 3020
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 241,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,60 € HT
/ 3 unités
857,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours