Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC265
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC265
Rubix :C600-1271404
Fabricant :856734
EAN :3660338120183


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 265 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 265 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 265 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 274,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,34 € HT
/ unité
355,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h