Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB560
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB560
Rubix :C600-1271504
Fabricant :856848
EAN :3660338121302


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 560 MA 4545
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 10 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 567 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,46 € HT
/ unité
958,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours