Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPA630

Poulie 1 gorge SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :01SPA630
Rubix :C600-1272465
Fabricant :856214
EAN :3660338115035
POULIE 1G SPA 630 MA 2517

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 1G SPA 630 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type4
Largeur de couronne20 mm
Diamètre extérieur635,5 mm
Largeur45 mm
140,00 € HT
/ unité
168,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours