Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ315
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPZ315
Rubix :C600-1271342
Fabricant :856670
EAN :3660338119552


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 5G SPZ 315 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 319 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,09 € HT
/ unité
115,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours