Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA212
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA212
Rubix :X600-1420196
EAN :3660338290589


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 212 MA 3020
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 217,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,93 €
31,45 € HT
/ unité
37,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours