Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC375

Poulies en V à cinq rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPC375
Rubix :C600-1271312
Fabricant :856640
EAN :3660338119255
POULIE 5G SPC 375 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence375 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPC 375 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence375 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type6
Largeur de couronne136 mm
Diamètre extérieur384,6 mm
Largeur89 mm
324,41 € HT
/ unité
389,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours