Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPA250
Poulie 3 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :03SPA250
Rubix :C600-1269278
Fabricant :856374
EAN :3660338116612


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Documents
Détails articles : POULIE 3G SPA 250 MA 2517
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 255,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,94 € HT
/ unité
88,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h