Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ180
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPZ180
Rubix :C600-1271336
Fabricant :856664
EAN :3660338119491


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
Détails articles : POULIE 5G SPZ 180 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 180 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 184 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 27,34 €
25,89 € HT
/ unité
31,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h