Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA355
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA355
Rubix :C600-1271266
Fabricant :856592
EAN :3660338118777


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 355 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 360,5 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,51 € HT
/ unité
250,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h