Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC710

Poulies en V à trois rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPC710
Rubix :X600-1420174
EAN :3660338291784
POULIE 3G SPC 710 MA 4040

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence710 mm
Moyeu amovible Taper4040
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPC 710 MA 4040


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence710 mm
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Largeur de couronne85 mm
Diamètre extérieur719,6 mm
Largeur102 mm
630,30 € HT
/ unité
756,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours