Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA355
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA355
Rubix :C600-1271364
Fabricant :856694
EAN :3660338119781


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 355 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte gg25 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 360,5 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 170,17 €
163,11 € HT
/ unité
195,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours