Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M AT052/1

Poulie de guidage en acier

Voir les informations techniques

Références

3M :AT052/1
Rubix :2771-6292031
Fabricant :7012791748
EAN :03660570005194
POULIE POUR ESPACE CONFINE3M PROTECTA PRO, AT052/1

Résumé technique

Typepoulie de guidage en acier

Détails articles : POULIE POUR ESPACE CONFINE3M PROTECTA PRO, AT052/1


Poulie avec mousqueton à fermeture automatique/verrouillage, adaptée aux lignes de vie jusqu’à 1/2 po (13 mm). Lorsqu’il s’agit d’accès et de sauvetage en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. Les trépieds Protecta® en aluminium, légers et portables, sont idéaux pour l’accès et la récupération par regard en espace confiné. Ils se transportent facilement d’un site à l’autre et peuvent être installés par un seul opérateur. Fixez un ou deux dispositifs mécaniques tels qu’un treuil ou une ligne de vie auto-rétractable à 3 voies et vous êtes prêt à partir. Nos trépieds sont dotés de caractéristiques telles que des pieds verrouillables, un réglage simple à goupille d’arrêt, un support de dispositif mécanique à montage rapide, une chaîne de sécurité pour empêcher tout mouvement et des semelles de pieds antidérapantes en tôle striée.

Points forts

•Poulie pour accès en espace confiné
Cheminement de la ligne de vie du treuil/SRL
Acier galvanisé
Mousqueton en acier à fermeture automatique/verrouillage
Convient aux lignes de vie
Convient aux lignes de vie

Applications

Construction ;Industrie générale ;Minier ;Pétrole et gaz ;Transport

Informations techniques


Attributs
Typepoulie de guidage en acier
139,19 € HT
/ unité
167,03 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours