Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8512831

Manchon de montage

Voir les informations techniques

Références

3M :8512831
Rubix :2771-6292146
Fabricant :7100230116
EMBASE DE FIXATION DE POTENCE CENTRALE 3M DBI-SALA, 8512831

Résumé technique

Typemanchon de montage

Détails articles : EMBASE DE FIXATION DE POTENCE CENTRALE 3M DBI-SALA, 8512831


Les embases à potence à manchon de montage central 3M™ DBI-SALA® sont conçues pour les applications d’accès et de récupération en regards et en espaces confinés. Les unités portables sont fabriquées en aluminium léger à haute résistance et s’ajustent pour s’adapter à la plupart des ouvertures standard. Ces embases de système de treuil sont conçues pour les applications d’accès et de récupération en regards et en espaces confinés. Les unités portables sont fabriquées en aluminium léger à haute résistance et s’ajustent pour s’adapter à la plupart des ouvertures standard. Nos embases permanentes et à fixer par serrage sont disponibles en aluminium, en zinc plaqué et en acier inoxydable, offrant une flexibilité maximale. Nous proposons des embases pour une grande variété d’applications, notamment au sol, au mur, à carottage, sur pont, affleurantes, pour fût, pour chariot élévateur et pour attelage, pour n’en citer que quelques-unes. Toutes les embases sont conçues pour être utilisées avec un mât de potence Advanced™ et forment ensemble un système de travail et de sauvetage en espace confiné parfaitement adapté. Lorsqu’il s’agit d’accès/sauvetage en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. DBI SALA® dispose d’une gamme étendue de systèmes de sauvetage et de récupération, appuyée par des décennies d’expérience éprouvée sur le terrain. Les ingénieurs sécurité et les responsables de site font confiance à DBI SALA® pour ses systèmes robustes et de haute qualité, qui garantissent des performances optimales lorsque cela est le plus nécessaire.

Points forts

•Embase à potence à manchon de montage central
Rotation du mât de potence à 360 degrés
Doublure de manchon de mât de potence en PVC
Installation permanente avec des outils standard

Applications

Construction ;Industrie générale ;Exploitation minière ;Pétrole et gaz ;Transport ;Services publics

Informations techniques


Attributs
Typemanchon de montage
680,62 € HT
/ unité
816,74 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours