Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530874
Ancrage de mât à hauteur réglable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530874
Rubix :2771-6292424
Fabricant :7100252860
Détails articles : BRAS MODULAIRE M100 POUR ANCRAGE DE MAT A HAUTEUR
Le système de flèche modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ est composé d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage en hauteur unique. Le mât à hauteur réglable 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 est fabriqué en acier thermolaqué. La conception entièrement réglable en hauteur offre une transportabilité maximale et une adaptation à des environnements de travail uniques. Le réglage du système peut être effectué manuellement à l’aide de la poignée de treuil intégrée, ou jusqu’à 4 fois plus rapidement à l’aide de l’adaptateur de perceuse électrique avec limiteur de surcharge en option. Le système de flèche modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est une collection de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons pour créer des solutions d’ancrage en hauteur hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec une variété d’accessoires afin d’adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de modes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités d’utilisation afin de répondre aux exigences uniques et évolutives des clients.
Points forts
•Montant et composants de gousset en acier thermolaqué
La longueur de rail prolongée augmente la zone de travail sûre par rapport à nos systèmes de flèche précédents
La hauteur d’ancrage augmentée améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos systèmes de flèche précédents
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium avec chariot en acier inoxydable / nylon
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation rabattable
Conceptions à montage permanent et portable disponibles
Capacité de réglage de la hauteur assistée par motorisation pour les modèles réglables
Vérins de mise à niveau de série sur le M100 avec fourreaux de fourche intégrés pour le transport et le positionnement à l’aide de chariots élévateurs industriels
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option
La longueur de rail prolongée augmente la zone de travail sûre par rapport à nos systèmes de flèche précédents
La hauteur d’ancrage augmentée améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos systèmes de flèche précédents
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium avec chariot en acier inoxydable / nylon
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation rabattable
Conceptions à montage permanent et portable disponibles
Capacité de réglage de la hauteur assistée par motorisation pour les modèles réglables
Vérins de mise à niveau de série sur le M100 avec fourreaux de fourche intégrés pour le transport et le positionnement à l’aide de chariots élévateurs industriels
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option
Applications
Exploitation minière
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage de mât à hauteur réglable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 438,04 € HT
/ unité
19 725,65 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


