Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8003238
Poulie pour pied de trépied
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8003238
Rubix :2771-6292217
Fabricant :7100240880
Détails articles : POULIE DE JAMBE DE TREPIED POUR ESPACE CONFINE 3M DBI-SALA,
Solide et robuste, la poulie pour trépied 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés contribue à assurer une entrée et une sortie sécurisées, ainsi qu’un sauvetage, dans les espaces confinés. Avec sa fabrication en acier zingué et nylon et son système de retenue de ligne de vie à goupille d’arrêt, cette poulie fiable à toute épreuve est très performante dans les espaces réduits.
Points forts
•Cheminement de la poulie pour SRL 3 voies avec récupération d’urgence ou treuil
Fabriquée en nylon durable et en acier zingué
Système de retenue de ligne de vie de type goupille
Se boulonne au pied de trépied en aluminium 3M™ DBI-SALA®
Compatible avec des lignes de vie jusqu’à 1/4 in. (6. 3 mm)
Recommandée pour une utilisation dans les applications de construction et industrielles générales
Fabriquée en nylon durable et en acier zingué
Système de retenue de ligne de vie de type goupille
Se boulonne au pied de trépied en aluminium 3M™ DBI-SALA®
Compatible avec des lignes de vie jusqu’à 1/4 in. (6. 3 mm)
Recommandée pour une utilisation dans les applications de construction et industrielles générales
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport;Services publics
Informations techniques
Attributs
| Type | poulie pour pied de trépied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,93 € HT
/ unité
388,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
