Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB80-8M-20

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB80-8M-20
Rubix :X600-1474887
Fabricant :890180
EAN :3660338427305
POULIE DENTEE HTD 80-8M-20 MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents80
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 80-8M-20 MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 80-8M-20

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents80
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Type8w
Diamètre de référence203,72 mm
Diamètre extérieur202,35 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre du moyeu110 mm
Promotion
Au lieu de 26,25 €
25,07 € HT
/ unité
30,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours