Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB38-14M-55F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB38-14M-55F
Rubix :X600-1474948
Fabricant :890294
EAN :3660338428432
POULIE DENTEE HTD 38-14M-55 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents38
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 38-14M-55 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents38
Largeur courroie55 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence169,34 mm
Diamètre extérieur166,6 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises183 mm
Largeur totale45 mm
101,44 € HT
/ unité
121,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours