Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB48-8M-30F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB48-8M-30F
Rubix :X600-1474918
Fabricant :890210
EAN :3660338427602
POULIE DENTEE HTD 48-8M-30 F MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents48
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 48-8M-30 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents48
Largeur courroie30 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence122,23 mm
Diamètre extérieur120,86 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises128 mm
Largeur totale32 mm
31,75 € HT
/ unité
38,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h