Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 48 14M 40
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 48 14M 40
Rubix :0314-1256013
Fabricant :1721137
EAN :4014486239249



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 48.14M 40
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 213,9 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Diamètre du moyeu | 51 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,83 € HT
/ unité
238,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
