Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-60S-36TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-60S-36TBF
Rubix :X600-1470451
Fabricant :887810
EAN :3660338411908
POULIE DENTEE PC 8M-60S-36 F MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents60
Largeur courroie36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-60S-36 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents60
Largeur courroie36 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence152,79 mm
Diamètre extérieur151,19 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises158 mm
Largeur totale45 mm
57,94 € HT
/ unité
69,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours