Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-64S-21TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-64S-21TBF
Rubix :X600-1470466
Fabricant :887796
EAN :3660338411762
POULIE DENTEE PC 8M-64S-21 F MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents64
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-64S-21 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents64
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type8f
Diamètre de référence162,97 mm
Diamètre extérieur161,37 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises168 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre du moyeu124 mm
62,69 € HT
/ unité
75,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours