Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-32S-37TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-32S-37TBF
Rubix :X600-1470501
Fabricant :888418
EAN :3660338413032
POULIE DENTEE PC 14M-32S-37 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents32
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-32S-37 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents32
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence142,6 mm
Diamètre extérieur139,8 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises154 mm
Largeur totale45 mm
52,37 € HT
/ unité
62,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours