Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 56 8M 50
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 56 8M 50
Rubix :0314-1256019
Fabricant :1520321
EAN :4014486230826



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 56. 8M 50
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre du moyeu | 45 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,14 € HT
/ unité
98,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
