Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB72-14M-55
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB72-14M-55
Rubix :X600-1474897
Fabricant :890300
EAN :3660338428494

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 72-14M-55 MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 72-14M-55
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 72 |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Type | 9w |
| Diamètre de référence | 320,86 mm |
| Diamètre extérieur | 318,06 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre du moyeu | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,26 € HT
/ unité
312,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours