Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB168-8M-85

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB168-8M-85
Rubix :X600-1474997
Fabricant :890276
EAN :3660338428265
POULIE DENTEE HTD MA 168-8M-85 MA (3525)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents168
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 168-8M-85 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 168-8M-85

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents168
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence427,81 mm
Diamètre extérieur426,44 mm
Largeur totale15 mm
Diamètre du moyeu198 mm
356,14 € HT
/ unité
427,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours