Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB32-14M-115F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB32-14M-115F
Rubix :X600-1474975
Fabricant :890319
EAN :3660338428685

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 32-14M-115 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 32 |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Diamètre extérieur | 139,88 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 154 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,42 € HT
/ unité
157,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours