Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-50S-62TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-50S-62TBF
Rubix :X600-1470507
Fabricant :888411
EAN :3660338412967
POULIE DENTEE PC 8M-50S-62 F MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents50
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-50S-62 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents50
Largeur courroie62 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence127,32 mm
Diamètre extérieur125,72 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises135 mm
Largeur totale72 mm
Promotion
Au lieu de 40,73 €
36,41 € HT
/ unité
43,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours