Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB56-8M-85F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB56-8M-85F
Rubix :X600-1474908
Fabricant :890270
EAN :3660338428203

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 56-8M-85 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Diamètre extérieur | 141,23 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 150 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,69 € HT
/ unité
107,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours