Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-14M-40F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB34-14M-40F
Rubix :X600-1474967
Fabricant :890282
EAN :3660338428319
POULIE DENTEE HTD 34-14M-40 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents34
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-14M-40 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents34
Largeur courroie40 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence151,52 mm
Diamètre extérieur148,79 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises160 mm
Largeur totale45 mm
72,27 € HT
/ unité
86,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours