Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 192 14M 85
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :TB 192 14M 85
Rubix :0314-1284908
Fabricant :1618064
EAN :4014486239713



Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 192.14M 85
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14 |
|---|---|
| Nombre de dents | 192 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 855,62 mm |
| Largeur totale | 102 mm |
| Diamètre du moyeu | 102 mm |
| Exécution | 3a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 782,63 € HT
/ unité
2 139,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
