Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-112S-62TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-112S-62TB
Rubix :X600-1470505
Fabricant :888413
EAN :3660338412981
POULIE DENTEE PC 8M-112S-62 MA (3020)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-112S-62 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-112S-62 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie62 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9w
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur283,61 mm
Largeur totale150 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Promotion
Au lieu de 101,28 €
89,73 € HT
/ unité
107,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours