Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB30-8M-20F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB30-8M-20F
Rubix :X600-1474978
EAN :3660338427190
POULIE DENTEE HTD 30-8M-20 F MA (1108)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents30
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 30-8M-20 F MA (1108)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents30
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper1108
Matièrest / gg
Type5f
Diamètre de référence76,4 mm
Diamètre extérieur75,03 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises83 mm
Largeur totale22 mm
Exécution5f
10,68 € HT
/ unité
12,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours