Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-48S-68TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-48S-68TBF
Rubix :X600-1470399
Fabricant :887863
EAN :3660338412431
POULIE DENTEE PC 14M-48S-68 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents48
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-48S-68 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents48
Largeur courroie68 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièreacier
Type5f2
Diamètre de référence213,9 mm
Diamètre extérieur211,11 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises226 mm
Largeur totale51 mm
169,43 € HT
/ unité
203,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours