Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-44S-20TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-44S-20TBF
Rubix :X600-1470497
Fabricant :888415
EAN :3660338413001
POULIE DENTEE PC 14M-44S-20 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents44
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-44S-20 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents44
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièreacier
Type8f
Diamètre de référence196,08 mm
Diamètre extérieur193,28 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises211 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu144 mm
91,40 € HT
/ unité
109,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours