Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB36-14M-40F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB36-14M-40F
Rubix :X600-1474958
Fabricant :890283
EAN :3660338428326
POULIE DENTEE HTD 36-14M-40 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents36
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 36-14M-40 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents36
Largeur courroie40 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence160,43 mm
Diamètre extérieur157,68 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises168 mm
Largeur totale45 mm
80,11 € HT
/ unité
96,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours