Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB90-14M-55

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB90-14M-55
Rubix :X600-1474883
Fabricant :890302
EAN :3660338428517
POULIE DENTEE HTD 90-14M-55 MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents90
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 90-14M-55 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 90-14M-55

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents90
Largeur courroie55 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence401,07 mm
Diamètre extérieur398,28 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu170 mm
307,91 € HT
/ unité
369,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours