Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-64S-68TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-64S-68TB
Rubix :X600-1470494
Fabricant :888423
EAN :3660338413087
POULIE DENTEE PC 14M-64S-68 MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-64S-68 MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-64S-68 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents64
Largeur courroie68 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte
Type4
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur282,41 mm
Largeur totale65 mm
270,02 € HT
/ unité
324,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours